SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

100-2 COT WT 10FT

140H-2 COT

140H-2 C ; COTTER CHAINE REX

Roller Chain; 140-2 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.56" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

N° de pièce #

1633514

Le numéro de pièce BDI

18138690

PRIX
509,08 $ / Pied

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31151603
EAN
0698210241056
Taille de chaîne
140-2
Construction de base
Cottered
Composant
Chain
Série de chaîne
Heavy
Nombre de brins
2
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
10
Quantité de commande minimal
10
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02290
Code de tarif harmonisé
7315.11.00.60
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Roller
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Description longue
Roller Chain; 140-2 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.56" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Diamètre de tige
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Largeur de rouleau
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,22 Pouces | 5,588 Millimètres
Pas de chaîne
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Hauteur de plaque
1,56 Pouces | 39,624 Millimètres
Diamètre de rouleau
1 Pouces | 25,4 Millimètres