SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

14MPC-224S-68-5040

14MPC-224S-68-5040

14MPC-224S-68-5040 SYNCHRONOUS PULLEY

68MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-68 QT PowerChain II Belt Style; 224 Teeth; 84.582MM Face Width; Bushed; 995.426MM OD; 998.22MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 127MM Bushing Bore Range; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore

N° de pièce #

14MPC224S68

Le numéro de pièce BDI

994500

PRIX
6 186,26 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
174.405
EAN
0698672182942
Pas de courroie
14 MM
Style de courroie
14MPC-68 QT Power Chain II
Nombre de dents
224
Méthode de montage
Bushed
Brides
No
Clavette Oui/Non
Yes
Taille de bague
5040
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Taper Bushing | Arm Style | Type B3
Pouces - Métrique
Metric
URL fabricant
https://www.tbwoods.com
Description longue
68MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-68 QT PowerChain II Belt Style; 224 Teeth; 84.582MM Face Width; Bushed; 995.426MM OD; 998.22MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 127MM Bushing Bore Range; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Largeur de face
3,33 Pouces | 84,582 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de courroie
2,677 Pouces | 68 Millimètres
Plage d'alésage de bague
2-7/16 To 5 Pouces | 61.913 To 127 Millimètres
Diamètre de pas
39,3 Pouces | 998,22 Millimètres
Diamètre externe
39,19 Pouces | 995,426 Millimètres