14MPC-29S-90X1.500 MPB
14MPC-29S-90X1.500 MPB SYCH PULLEY
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-90 QT PowerChain II Belt Style; 29 Teeth; 98.552MM Face Width; Rough Bore; 146.304MM Flange OD; 126.441MM OD; 129.235MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3.188" Max Bore
N° de pièce #
14MPC29S90MPB
Le numéro de pièce BDI
990597
PRIX
776,20 $ / Chaque
INVENTAIRE: