14MX-71S-125-5040
14MX-71S-125-5040 SYNCH SPROCKET
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-125 Belt Style; 71 Teeth; 142.494MM Face Width; Bushed; 331.876MM Flange OD; 313.614MM OD; 316.408MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
482189
Le numéro de pièce BDI
20509087
PRIX
1 719,66 $ / Chaque
INVENTAIRE: