14MX-80S-125-5040
14MX-80S-125-5040 SYNCH SPROCKET
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-125 Belt Style; 80 Teeth; 142.494MM Face Width; Bushed; 371.348MM Flange OD; 353.72MM OD; 356.514MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
482191
Le numéro de pièce BDI
20509091
PRIX
1 927,30 $ / Chaque
INVENTAIRE: