Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
19.051
Nom produit
Idler Assembly
Type produit
Trougher Equal
Troughing Angle
35 Degree
Méthode de montage
Base Mount
Matériau de rouleau
Steel
Type roulement
Tapered Roller Bearing
Autres caractéristiques
Sealed
Catégorie - BDI
Conveyor Idler Assembly
Groupe produit - BDI
M00134
Code de tarif harmonisé
8431.39.00.80
Chaîne de mots-clés
Idler Conveyor
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
18-GC5300-02
Numéro interne fabricant
6483410
Description longue
18" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Longueur globale
29 Pouces | 736,6 Millimètres
Mounting Distance Across Roller Axis
7,5 Inch | 190,5 Millimeter
Largeur globale
9,25 Pouces | 234,95 Millimètres
Diamètre de rouleau
5 Pouces | 127 Millimètres
Roller Span Length
18,938 Inch | 481,025 Millimeter
Mounting Distance On Roller Axis
27 Inch | 685,8 Millimeter
Largeur de courroie
18 Pouces | 457,2 Millimètres
Largeur de rouleau
7 Pouces | 177,8 Millimètres
Base to Roller Center
6 Inch | 152,4 Millimeter
Hauteur global
12,688 Pouces | 322,275 Millimètres
Base to Center Roll Height
8,563 Inch | 217,5 Millimeter