SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

19205000

19205000

19205000 ; 1/.75 3600 230/460 IP55

AC Motor; General Purpose; 1HP; D80 Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 19MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center of Shaft; 282.194MM Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load

N° de pièce #

192050.00

Le numéro de pièce BDI

556430

PRIX
875,76 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
9.525
UNSPSC
26101112
Chevaux
1HP
Taille de cadre
D80
Hertz
60
Régime synch.
3600
Tension
230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
IP55
Profil de cadre
IEC
Méthode de montage
B3 Face | Rigid
Hauteur base à centre - Millimètres
80
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
75.5
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
192050.00
Poids / LB
21
Description longue
AC Motor; General Purpose; 1HP; D80 Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 19MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center of Shaft; 282.194MM Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
0,748 Pouces | 19 Millimètres
Base à centre de l'arbre
3,15 Pouces | 80 Millimeter
Longueur globale
11,11 Pouces | 282,194 Millimètres