SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

200-1 O/L

200-1 O/L

200-1 OL ; OILFIELD O/L API

Chain Link; 200 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-9/16" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 2.31" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter

N° de pièce #

0710430

Le numéro de pièce BDI

20446052

PRIX
46,21 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
4.535
UNSPSC
31151609
Taille de chaîne
200
Construction de base
Cottered
Composant
Offset Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Poids / LB
10
Description longue
Chain Link; 200 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-9/16" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 2.31" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
Hauteur de plaque
2,31 Pouces | 58,674 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,31 Pouces | 7,874 Millimètres
Diamètre de tige
0,781 Pouces | 19,837 Millimètres
Diamètre de rouleau
1,563 Pouces | 39,7 Millimètres
Largeur de rouleau
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Pas de chaîne
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres