SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

200-2 RIV

200-2 RIV

200-2 R ; POR RIV CHAINE REX

Roller Chain; 200-2 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-9/16" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 2.31" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter

N° de pièce #

1634148

Le numéro de pièce BDI

18139788

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31151603
EAN
0698210750046
Taille de chaîne
200-2
Construction de base
Riveted
Composant
Chain
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
2
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
10
Quantité de commande minimal
10
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02290
Code de tarif harmonisé
7315.11.00.60
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Roller
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Description longue
Roller Chain; 200-2 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-9/16" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 2.31" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
Hauteur de plaque
2,31 Pouces | 58,674 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,31 Pouces | 7,874 Millimètres
Diamètre de rouleau
1,563 Pouces | 39,7 Millimètres
Largeur de rouleau
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Pas de chaîne
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Diamètre de tige
0,781 Pouces | 19,837 Millimètres