SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

DMD-80-1 CTCOL WSK2 ; D6486

200H CP C/L

200H CP C/L CONNEXION LIAISON

Chain Link; 200 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 2.377" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter

N° de pièce #

200H1S11I

Le numéro de pièce BDI

17281431

PRIX
125,90 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
Marque
Nom du Fabricant
RENOLD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.034
UNSPSC
31151609
EAN
6623900529897
Taille de chaîne
200
Construction de base
Cottered
Composant
Connecting Link
Série de chaîne
Heavy
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Curved
Autres caractéristiques
Slip Fit
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.renold.com
Poids / LB
2.28
Description longue
Chain Link; 200 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 2.377" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
Diamètre de rouleau
1,562 Pouces | 39,675 Millimètres
Diamètre de tige
0,781 Pouces | 19,837 Millimètres
Largeur de rouleau
1,49 Pouces | 37,85 Millimètres
Hauteur de plaque
2,377 Pouces | 60,376 Millimètres
Pas de chaîne
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,38 Pouces | 9,652 Millimètres