SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

208B-1 S/C C/L SF

208B-1 S/C C/L SF

208B-1 S/C C/L SF ; CONNECTEUR LIAISON

Chain Link; 208B Chain Size; Spring Clip; 25.4MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 11.43MM Plate Height; Straight; 4.45MM Pin Diameter

N° de pièce #

208B1S26I

Le numéro de pièce BDI

20178090

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RENOLD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.045
UNSPSC
31151609
Taille de chaîne
208B
Construction de base
Spring Clip
Composant
Connecting Link
Série de chaîne
Double Pitch Drive
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ISO
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Straight
Autres caractéristiques
Slip Fit
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.renold.com
Description longue
Chain Link; 208B Chain Size; Spring Clip; 25.4MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 11.43MM Plate Height; Straight; 4.45MM Pin Diameter
Épaisseur de plaque
0,061 Pouces | 1,55 Millimètres
Diamètre de tige
0,175 Pouces | 4,45 Millimètres
Pas de chaîne
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,335 Pouces | 8,51 Millimètres
Largeur de rouleau
0,305 Pouces | 7,75 Millimètres
Hauteur de plaque
0,45 Pouces | 11,43 Millimètres