20B8
20B8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 95.707MM Outside Diameter; 82.97MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
20B8
Le numéro de pièce BDI
617158
PRIX
107,66 $ / Chaque
INVENTAIRE: