20BTB28H
20BTB28H ROLLER CHAIN SPROCKET ; BUSHED 20B-1 CHAIN 28T B-HUB ONE SIDE
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 300.838MM Outside Diameter; 283.57MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
20BTB28H
Le numéro de pièce BDI
617102
PRIX
521,12 $ / Chaque
INVENTAIRE: