SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

20R HSB PM 1.375 WRAPFLEX 0789345

20R HSB PM 1.375 WRAPFLEX 0789345

20R HSB PM 1.375 WRAPFLEX 0789345 ; 0789345

Hub, Elastomeric Coupling; 1-3/8" Bore; 4" Outside Diameter; 3-5/8" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.77" Length Thru Bore; 20R Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 4500 Maximum Speed; 2800In-Lbs Torque

N° de pièce #

4500046

Le numéro de pièce BDI

18483852

PRIX
142,21 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.268
UNSPSC
31163012
EAN
0782934151729
Type de couplage
Elastomeric Coupling
Composant
Hub
Type de moyeu
Shaft
Profil d'alésage
Finished Bore
Taille de couplage ou série
20R
Taille de bague si bagué
No Bushing
Clavette Oui/Non
Yes
Matériau
Steel
Régime vitesse maximal
4500
Couple
2800In-Lbs
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Components May or May Not Intermix Among Brands | Jaw Type
Catégorie - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Groupe produit - BDI
M02304
Code de tarif harmonisé
8483.90.80.10
Nom
Hub
Chaîne de mots-clés
Coupling Elastomeric
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
0789345
Numéro interne fabricant
0176147
Poids / LB
5
Description longue
Hub, Elastomeric Coupling; 1-3/8" Bore; 4" Outside Diameter; 3-5/8" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.77" Length Thru Bore; 20R Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 4500 Maximum Speed; 2800In-Lbs Torque
Longueur à travers l'alésage
1,77 Pouces | 44,958 Millimètres
Diamètre de moyeu
3,625 Pouces | 92,075 Millimètres
Diamètre externe
4 Pouces | 101,6 Millimètres
Alésage
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres