SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

21086-3062

21086-3062

53X3062 MILL RIGHT N CRS ; 5.250IN ID 6.375IN OD

5-1/4" Shaft Dia; 6-3/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code

N° de pièce #

21086-3062

Le numéro de pièce BDI

364717

PRIX
182,23 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
11
Marque
Nom du Fabricant
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.27
UNSPSC
31411705
EAN
0717744003418
Code conception générique
GAR_53
Matériau de lèvre
Mill-Right N
Joint solide ou fendu
Solid
Pouces - Métrique
Inch
Ressort chargé
Yes
Nombre de lèvres d'étanchéité
1
Type de joint
Oil Seal
Ancrage de lèvre
Stainless Steel Finger
Construction de carter
Steel
Code de design d'étanchéité
53
Autres caractéristiques
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Catégorie - BDI
Oil Seals
Groupe produit - BDI
350
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.20
Nom
Seal
Chaîne de mots-clés
Lip
URL fabricant
https://www.garlock.com
Numéro article fabricant
53X3062 MILL-RIGHT N CRS 5.250"ID 6.375"OD .500"T
Numéro interne fabricant
21086-3062
Poids / LB
0.607
Description longue
5-1/4" Shaft Dia; 6-3/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
Largeur réelle
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Diamètre d'arbre
5,25 Pouces | 133,35 Millimètres
Alésage de boîtier
6,375 Pouces | 161,925 Millimètres
Largeur nominale
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres