SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

22LG075

22LG075

22LG075 TIMING PULLEY ; 3/8" PITCH 22 TEETH L

3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 22 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 2-7/8" Flange OD; 2.596" Outside Diameter; 2-5/8" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; G Bushing; No Minimum Plain Bore

N° de pièce #

1056282

Le numéro de pièce BDI

324984

PRIX
160,50 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.528
EAN
0662289223206
Pas de courroie
3/8 Inch
Style de courroie
L
Nombre de dents
22
Méthode de montage
Bushed
Brides
Yes
Clavette Oui/Non
Yes
Taille de bague
G
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Light | Split Taper Bushing | Type 4
Pouces - Métrique
Inch
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro interne fabricant
1056282
Description longue
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 22 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 2-7/8" Flange OD; 2.596" Outside Diameter; 2-5/8" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; G Bushing; No Minimum Plain Bore
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de courroie
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Plage d'alésage de bague
3/8 To 1 Pouces | 9.525 To 25.4 Millimètres
Diamètre externe de bride
2,875 Pouces | 73,025 Millimètres
Diamètre externe
2,596 Pouces | 65,938 Millimètres
Largeur de face
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre de pas
2,626 Pouces | 66,7 Millimètres