SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

2322V347-S

2322V347-S

2322V347 ; VARIABLE SPEED BELT

22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 34.7" Pitch Length; 1-7/16" Width; 35.2" Outside Length; Kevlar Tensile Material

N° de pièce #

20044316

Le numéro de pièce BDI

400955

PRIX
242,08 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Nom du Fabricant
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.38
UNSPSC
26111802
EAN
0037256060434
Série de courroie
22 Degree Angle
Style de courroie
Variable Speed
Matériau de tension
Kevlar
Autres caractéristiques
Conti V Varispeed Supreme
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Drive Belt Variable Speed
Groupe produit - BDI
53050
Code de tarif harmonisé
40103900
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Variable Speed
Numéro article fabricant
2322V347
Poids / LB
0.84
Description longue
22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 34.7" Pitch Length; 1-7/16" Width; 35.2" Outside Length; Kevlar Tensile Material
Pas de courroie
34,7 Pouces | 881,38 Millimètres
Largeur de courroie
1,438 Pouces | 36,525 Millimètres
Longueur courroie externe
35,2 Pouces | 894,08 Millimètres