240-2 C/L
240-2 CONN LINK ; CONNECTION LIAISON REX
Chain Link; 240-2 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.88" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 2.81" Plate Height; Curved; 15/16" Pin Diameter
N° de pièce #
1634268
Le numéro de pièce BDI
18140027
PRIX
563,08 $ / Chaque
INVENTAIRE: