SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

RC50-3 OL

240-3 O/L

240-3 OL ; OFFSET LINK REX

Chain Link; 240-3 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.88" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 2.81" Plate Height; Curved; 15/16" Pin Diameter

N° de pièce #

1634278

Le numéro de pièce BDI

18140031

PRIX
1 926,08 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31151609
EAN
0698210750206
Taille de chaîne
240-3
Construction de base
Cottered
Composant
Offset Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
3
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Description longue
Chain Link; 240-3 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.88" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 2.81" Plate Height; Curved; 15/16" Pin Diameter
Épaisseur de plaque
0,38 Pouces | 9,652 Millimètres
Diamètre de tige
0,938 Pouces | 23,825 Millimètres
Hauteur de plaque
2,81 Pouces | 71,374 Millimètres
Pas de chaîne
3 Pouces | 76,2 Millimètres
Diamètre de rouleau
1,875 Pouces | 47,625 Millimètres
Largeur de rouleau
1,88 Pouces | 47,752 Millimètres