240H-SUPER-CL-SF
240H-SUPER-CL-SF ; CONNECTING LINK
Chain Link; 240 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
N° de pièce #
240HSUPERCLSF
Le numéro de pièce BDI
20886464
PRIX
422,56 $ / Chaque
INVENTAIRE: