SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

24610-5260

24600-2753

26X2753 MILL RIGHT N ; 4.500IN ID 5.500IN OD

4-1/2" Shaft Dia; 5-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

N° de pièce #

24600-2753

Le numéro de pièce BDI

372215

PRIX
103,79 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
32
Marque
Nom du Fabricant
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.127
UNSPSC
31411705
EAN
0717744035327
Code conception générique
GAR_26
Matériau de lèvre
Mill-Right N
Joint solide ou fendu
Solid
Pouces - Métrique
Inch
Ressort chargé
Yes
Nombre de lèvres d'étanchéité
1
Type de joint
Oil Seal
Ancrage de lèvre
Stainless Steel Finger
Construction de carter
Reinforced Rubber with Heel
Code de design d'étanchéité
26
Autres caractéristiques
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Catégorie - BDI
Oil Seals
Groupe produit - BDI
350
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.20
Nom
Seal
Chaîne de mots-clés
Lip
URL fabricant
https://www.garlock.com
Numéro article fabricant
26X2753 MILL-RIGHT N 4.500"ID 5.500"OD .500"THK
Numéro interne fabricant
24600-2753
Poids / LB
0.28
Description longue
4-1/2" Shaft Dia; 5-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Diamètre d'arbre
4,5 Pouces | 114,3 Millimètres
Largeur nominale
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Largeur réelle
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Alésage de boîtier
5,5 Pouces | 139,7 Millimètres