SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

24920 / 2.48X3.314X0.5 FF4 F

24920 / 2.48X3.314X0.5 FF4 F

CRSEAL 24920 / 2.48X3.314X0.5 FF4 F ; NON-RETURNABLE LIP SEAL

Lip Seal; 2.48" Shaft Dia; 3.314" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Felt Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; FF4 Seal Design Code

N° de pièce #

24920

Le numéro de pièce BDI

1248657

PRIX
133,77 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.119
UNSPSC
31411705
EAN
0085311026918
Code conception générique
C_R_FF4
Matériau de lèvre
Felt
Joint solide ou fendu
Solid
Pouces - Métrique
Inch
Ressort chargé
No
Nombre de lèvres d'étanchéité
1
Type de joint
Oil Seal
Ancrage de lèvre
None
Construction de carter
Steel
Code de design d'étanchéité
FF4
Catégorie - BDI
Oil Seals
Groupe produit - BDI
350
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.20
Nom
Seal
Chaîne de mots-clés
Lip
Numéro article fabricant
24920
Poids / LB
0.195
Description longue
Lip Seal; 2.48" Shaft Dia; 3.314" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Felt Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; FF4 Seal Design Code
Alésage de boîtier
3,314 Pouces | 84,176 Millimètres
Diamètre d'arbre
2,48 Pouces | 62,992 Millimètres
Largeur réelle
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Largeur nominale
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres