24B-3 C/L SC
24B-3 C/L SC CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 24B-3 Chain Size; Spring Clip; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 33.2MM Plate Thickness; 33.2MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
N° de pièce #
2361509
Le numéro de pièce BDI
319018
PRIX
241,50 $ / Chaque
INVENTAIRE: