24B-3 C/L
24B 3 CL ; CONNECTION LIAISON L/B
Chain Link; 24B-3 Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6.25MM Plate Thickness; 33MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
N° de pièce #
1601182
Le numéro de pièce BDI
18139729
PRIX
110,92 $ / Chaque
INVENTAIRE: