SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

25 UB RHUB

25 UB RHUB

25 UB RHUB ELASTOMERIC COUPLING HUB ; MAX-C STK COUPLAGE

Hub, Elastomeric Coupling; 9-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; 2.62" Length Thru Bore; 25 Size or Series; No Keyway; Ductile Iron Material; Unbalanced 3200 | Balanced 4800 Maximum Speed; 13900In-Lbs Torque

N° de pièce #

2271633

Le numéro de pièce BDI

318180

PRIX
2 082,55 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
15.27
UNSPSC
31163001
EAN
0662384109580
Type de couplage
Resilient Coupling
Composant
Hub
Type de moyeu
Shaft
Profil d'alésage
Minimum Plain Bore
Taille de couplage ou série
25
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Ductile Iron
Régime vitesse maximal
Unbalanced 3200 | Balanced 4800
Couple
13900In-Lbs
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Components May or May Not Intermix Among Brands | General Duty | MAX-C | Rigid Hub | High Torque | Maintenance Free
Catégorie - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Groupe produit - BDI
M02304
Code de tarif harmonisé
8483.90.80.10
Nom
Hub
Chaîne de mots-clés
Coupling Elastomeric
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro interne fabricant
2271633
Description longue
Hub, Elastomeric Coupling; 9-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; 2.62" Length Thru Bore; 25 Size or Series; No Keyway; Ductile Iron Material; Unbalanced 3200 | Balanced 4800 Maximum Speed; 13900In-Lbs Torque
Alésage maxi
3,88 Pouces | 98,552 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,62 Pouces | 66,548 Millimètres
Diamètre externe
9,5 Pouces | 241,3 Millimètres
Diamètre de moyeu
6,75 Pouces | 171,45 Millimètres