SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

25003-3209

25003-2462

23X2462 MILL RIGHT N SPLIT ; 3.750IN ID 4.750IN OD

3-3/4" Shaft Dia; 4-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

N° de pièce #

25003-2462

Le numéro de pièce BDI

376809

PRIX
98,13 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Marque
Nom du Fabricant
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.141
UNSPSC
31411705
EAN
0717744049034
Code conception générique
GAR_23
Matériau de lèvre
Mill-Right N
Joint solide ou fendu
Split
Pouces - Métrique
Inch
Ressort chargé
Yes
Nombre de lèvres d'étanchéité
1
Type de joint
Oil Seal
Ancrage de lèvre
Stainless Steel Finger
Construction de carter
Rubber
Code de design d'étanchéité
23
Autres caractéristiques
General Purpose | Cover Plate Required
Catégorie - BDI
Oil Seals
Groupe produit - BDI
350
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.20
Nom
Seal
Chaîne de mots-clés
Lip
URL fabricant
https://www.garlock.com
Numéro article fabricant
23X2462 STK MILL-RIGHT N SPLIT 3.750"ID 4.750"OD
Numéro interne fabricant
25003-2462
Poids / LB
0.311
Description longue
3-3/4" Shaft Dia; 4-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Diamètre d'arbre
3,75 Pouces | 95,25 Millimètres
Largeur nominale
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Alésage de boîtier
4,75 Pouces | 120,65 Millimètres
Largeur réelle
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres