SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

28B-1 O/L

28B-1 O/L

28B 1 OL ; OFFSET LINK L/B

Chain Link; 28B Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.755MM Plate Thickness; 37MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter

N° de pièce #

1601195

Le numéro de pièce BDI

18140078

PRIX
115,58 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31151609
Taille de chaîne
28B
Construction de base
Cottered
Composant
Offset Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ISO
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Description longue
Chain Link; 28B Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.755MM Plate Thickness; 37MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
Diamètre de rouleau
1,1 Pouces | 27,94 Millimètres
Largeur de rouleau
1,22 Pouces | 31 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,305 Pouces | 7,755 Millimètres
Hauteur de plaque
1,457 Pouces | 37 Millimètres
Diamètre de tige
0,626 Pouces | 15,9 Millimètres
Pas de chaîne
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres