SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

2MR-62S-06

2MR-62S-06

2MR-62S-06 ; Pignons PowerGrip GT2 - 2MR et 3MR

6MM Belt Width; 2MM Belt Pitch; 2MR-6 Powergrip GT2 Belt Style; 62 Teeth; 9.525MM Face Width; Rough Bore; 38.964MM OD; 39.472MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.938" Max Bore

N° de pièce #

78426022

Le numéro de pièce BDI

1102778

PRIX
59,96 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.05
UNSPSC
26111812
EAN
0072053546545
Pas de courroie
2 MM
Style de courroie
2MR-6 Powergrip GT2
Nombre de dents
62
Méthode de montage
Rough Bore
Brides
No
Clavette Oui/Non
No
Taille de bague
No Bushing
Alésage plein minimal
Yes
Alésage maxi
0.938
Autres caractéristiques
Type 6
Pouces - Métrique
Metric
Description longue
6MM Belt Width; 2MM Belt Pitch; 2MR-6 Powergrip GT2 Belt Style; 62 Teeth; 9.525MM Face Width; Rough Bore; 38.964MM OD; 39.472MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.938" Max Bore
Largeur de face
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de courroie
0,236 Pouces | 6 Millimètres
Diamètre de pas
1,554 Pouces | 39,472 Millimètres
Diamètre externe
1,534 Pouces | 38,964 Millimètres