3 HRB HUB OMEGA 7300240
3 HRB HUB OMEGA 7300240 ; OMEGA CPLG HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 2.32" Outside Diameter; 2" Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; E3 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel Material; 7500 Maximum Speed; 365In-Lbs Torque
N° de pièce #
9648830
Le numéro de pièce BDI
18140112
PRIX
141,55 $ / Chaque
INVENTAIRE: