SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

33017VC12

30218P5

NTN 30218P5

CONE & CUP - 90 MM ID X 160 MM OD X 32.5 MM W; SINGLE ROW; THROUGH HARDENED STEEL

N° de pièce #

30218P5

Le numéro de pièce BDI

25267597

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31171516
EAN
4550253064985
Catégorie - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Groupe produit - BDI
B04336
Code de tarif harmonisé
8482.20.00.00
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Tapered
URL fabricant
https://www.ntnglobal.com
Poids / LB
5.86429
Description longue
CONE & CUP - 90 MM ID X 160 MM OD X 32.5 MM W; SINGLE ROW; THROUGH HARDENED STEEL