32B-2 O/L
32B-2 OL ; OFFSET LINK L/B
Chain Link; 32B-2 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.255MM Plate Thickness; 41.2MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
N° de pièce #
1601255
Le numéro de pièce BDI
18138085
PRIX
291,35 $ / Chaque
INVENTAIRE: