32B-3 C/L
32B-3 CL ; CONNECTION LIAISON L/B
Chain Link; 32B-3 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.255MM Plate Thickness; 41.2MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
N° de pièce #
1601265
Le numéro de pièce BDI
18138840
PRIX
218,94 $ / Chaque
INVENTAIRE: