32B-3 RIV
32B-3R ; POR RIV CHAINE 1,52M
Roller Chain; 32B-3 Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.255MM Plate Thickness; 41.2MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
N° de pièce #
1601260
Le numéro de pièce BDI
18227526
PRIX
INVENTAIRE: