3311 A/C3
3311 A/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 55MMX120MMX49.2MM
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 49.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
3311 A/C3
Le numéro de pièce BDI
1415683
PRIX
495,28 $ / Chaque
INVENTAIRE: