SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

34-6536-4086G1

BALDOR-RELIANCE 34-6536-4086G1

DC Motor; Compound Wound; 1/8HP; 56Z Frame Size; 1750 Sync RPM; 125V Voltage; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 13-1/4" Overall Length

N° de pièce #

34-6536-4086G1

Le numéro de pièce BDI

20107780

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
26100000
Chevaux
1/8HP
Taille de cadre
56Z
Régime synch.
1750
Tension
125
Actuel
DC
scellé
ODP
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Rigid | F1 Face
Base
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
DC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.33.40.60
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Direct Current Compound Wound
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
22
Description longue
DC Motor; Compound Wound; 1/8HP; 56Z Frame Size; 1750 Sync RPM; 125V Voltage; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 13-1/4" Overall Length
Diamètre d'arbre
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Hauteur base à centre
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres
Longueur globale
13,25 Pouces | 336,55 Millimètres