SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

RS12B-3-O/L

35-3 O/L

35-3 OL ; OFFSET LINK REX

Chain Link; 35-3 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.19" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.35" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

N° de pièce #

0829525

Le numéro de pièce BDI

18140101

PRIX
31,52 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31151609
EAN
0698210205607
Taille de chaîne
35-3
Construction de base
Cottered
Composant
Offset Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
3
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Description longue
Chain Link; 35-3 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.19" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.35" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Épaisseur de plaque
0,05 Pouces | 1,27 Millimètres
Hauteur de plaque
0,35 Pouces | 8,89 Millimètres
Largeur de rouleau
0,19 Pouces | 4,826 Millimètres
Diamètre de tige
0,141 Pouces | 3,581 Millimètres
Pas de chaîne
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,2 Pouces | 5,08 Millimètres