35A25L18
35A25L18 TIGEAR-2 REDUCER
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 35 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
N° de pièce #
35A25L18
Le numéro de pièce BDI
276350
PRIX
3 424,90 $ / Chaque
INVENTAIRE:
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
52.21
UNSPSC
26111537
EAN
0782475793457
Nom commercial
TIGEAR-2
Type de réducteur
Right Angle
Rapport nominal
25:1
Cadre de montage
182TC/184TC
Type d'entrée
C-Face Coupling
Type de sortie
Left Hand
Moteur inclus
No
Puissance d'entrée maxi nominale
3HP
Régime de sortie maxi nominal
70
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
70
Réducteur
Worm
Série du fabricant
35
Position de montage
Floor | Wall | Ceiling
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
2760Lbs
Base incluse
No
Valeur de tension d'entrée plus um
4.72HP
Matériau du boîtier et finition
Class 30 Gray Iron
Couple de sortie
3586In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Nom
Reducer
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
35A25L18 TIGEAR-2 REDUCER
Numéro interne fabricant
35A25L18
Poids / LB
115
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 35 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Base à centre de l'arbre de sortie
3,99 Pouces | 101,346 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
7,49 Pouces | 190,246 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
3,51 Pouces | 89,154 Millimètres
Distance centre nominale
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,438 Pouces | 11,125 Millimètres
Hauteur global
11,99 Pouces | 304,546 Millimètres
Largeur globale
11,56 Pouces | 293,624 Millimètres
Longueur globale
15,76 Pouces | 400,304 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Distance centre
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres