SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

35H100SK

35H100SK

35H100SK QD DISPOSITIFCEINTURE POULIE ; NON-RETURNABLE

1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 35 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 6" Flange OD; 5-33/64" Outside Diameter; 5.57" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore

N° de pièce #

3513702

Le numéro de pièce BDI

325378

PRIX
380,12 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.871
EAN
0662289350735
Pas de courroie
1/2 Inch
Style de courroie
H
Nombre de dents
35
Méthode de montage
Bushed
Brides
Yes
Clavette Oui/Non
Yes
Taille de bague
SK
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type B1F
Pouces - Métrique
Inch
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro interne fabricant
3513702
Description longue
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 35 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 6" Flange OD; 5-33/64" Outside Diameter; 5.57" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Largeur de face
1,313 Pouces | 33,35 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1/2 To 2-5/8 Pouces | 12.7 To 66.675 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre externe de bride
6 Pouces | 152,4 Millimètres
Diamètre externe
5,516 Pouces | 140,106 Millimètres
Largeur de courroie
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre de pas
5,57 Pouces | 141,478 Millimètres