SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

4.0P 7.5K SBP 10'

4.0P 7.5K SBP 10'

4.0P 7.5K SBP CHAIN 10FT ; 4.0P 7.5K SBP CHAIN 10FT

Roller Chain; 145160/16 Chain Size; Riveted; 101.6MM Chain Pitch; Solid Bearing Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 31.8MM Roller Diameter; 15MM Roller Width; 3.8MM Plate Thickness; 25.4MM Plate Height; Straight; 14MM Pin Diameter

N° de pièce #

14516016X10FT

Le numéro de pièce BDI

17281312

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RENOLD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
8.542
UNSPSC
31151614
Taille de chaîne
145160/16
Construction de base
Riveted
Composant
Chain
Série de chaîne
Solid Bearing Pin Conveyor
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ISO
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
10
Quantité de commande minimal
10
Matériau de rouleau
Carbon Steel
Forme de plaque
Straight
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02290
Code de tarif harmonisé
7315.12.00.80
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Conveying
URL fabricant
https://www.renold.com
Poids / LB
2.493
Description longue
Roller Chain; 145160/16 Chain Size; Riveted; 101.6MM Chain Pitch; Solid Bearing Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 31.8MM Roller Diameter; 15MM Roller Width; 3.8MM Plate Thickness; 25.4MM Plate Height; Straight; 14MM Pin Diameter
Diamètre de rouleau
1,252 Pouces | 31,8 Millimètres
Hauteur de plaque
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre de tige
0,551 Pouces | 14 Millimètres
Largeur de rouleau
0,591 Pouces | 15 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,15 Pouces | 3,8 Millimètres
Pas de chaîne
4 Pouces | 101,6 Millimètres