40-3 SS RIV 10'
TSUBAKI 40-3 SS RIV 10'
Roller Chain; 40-3 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
40-3SSRB
Le numéro de pièce BDI
21852217
PRIX
1 846,60 $ / Caisson
INVENTAIRE: