SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

40 HSB X 1.625 STL OMEGA 7369352

40 HSB X 1.625 STL OMEGA 7369352

40 HSB X 1.625 STL OMEGA 7369352 ; OMEGA COUPLING HUB 1.6250

Hub, Elastomeric Coupling; 1-5/8" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 5-3/4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2-1/2" Length Thru Bore; E40 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 5000 Maximum Speed; 5500In-Lbs Torque

N° de pièce #

9649192

Le numéro de pièce BDI

18140424

PRIX
1 222,23 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
7.902
UNSPSC
31163012
EAN
0698210693527
Type de couplage
Elastomeric Coupling
Composant
Hub
Type de moyeu
Shaft
Profil d'alésage
Finished Bore
Taille de couplage ou série
E40
Taille de bague si bagué
No Bushing
Clavette Oui/Non
Yes
Matériau
Steel
Régime vitesse maximal
5000
Couple
5500In-Lbs
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Components May or May Not Intermix Among Brands
Catégorie - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Groupe produit - BDI
M02304
Code de tarif harmonisé
8483.90.80.10
Nom
Hub
Chaîne de mots-clés
Coupling Elastomeric
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
7369352
Poids / LB
17.42
Description longue
Hub, Elastomeric Coupling; 1-5/8" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 5-3/4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2-1/2" Length Thru Bore; E40 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 5000 Maximum Speed; 5500In-Lbs Torque
Alésage
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres
Diamètre externe
6,625 Pouces | 168,275 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Diamètre de moyeu
5,75 Pouces | 146,05 Millimètres