40B-2 O/L
40B-2 OL ; OFFSET LINK L/B
Chain Link; 40B-2 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.8MM Plate Thickness; 51.5MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
N° de pièce #
1601300
Le numéro de pièce BDI
18140559
PRIX
552,27 $ / Chaque
INVENTAIRE: