40B-3 RIV
40B-3 RIV
Roller Chain; 40B-3 Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.8MM Plate Thickness; 51.5MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
N° de pièce #
1601305
Le numéro de pièce BDI
19420747
PRIX
4 979,98 $ / Mètre
INVENTAIRE: