41-1 A1RL E2 RIV 10FT/BOX
41A1RLE2R10BX ; POR 41-A1RL-E2 RIV 10 BX
Roller Chain; 41 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.38" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
0841994
Le numéro de pièce BDI
18621665
PRIX
INVENTAIRE: