SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

200-1 OL(NLAV)

41-1 O/L

41 OFFSET LK ; OFFSET LINK 083035-B25

Chain Link; 41 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.38" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

N° de pièce #

0830232

Le numéro de pièce BDI

18140841

PRIX
9,81 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31151609
EAN
0698210208301
Taille de chaîne
41
Construction de base
Cottered
Composant
Offset Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Description longue
Chain Link; 41 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.38" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Diamètre de rouleau
0,306 Pouces | 7,772 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,05 Pouces | 1,27 Millimètres
Diamètre de tige
0,141 Pouces | 3,581 Millimètres
Pas de chaîne
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Hauteur de plaque
0,38 Pouces | 9,652 Millimètres
Largeur de rouleau
0,25 Pouces | 6,35 Millimètres