41B32F X 3/4
41B32F X 3/4 ; POR FINISH BORE SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 41 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.376" Outside Diameter; 5.101" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
41B32FL
Le numéro de pièce BDI
914917
PRIX
INVENTAIRE: