SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

RS08B-1 RIV 10FT

42 RIV 100'

42R100 ; 42 CHAINE RIVETEE

Roller Chain; 42 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.04" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 0.143" Pin Diameter

N° de pièce #

42R100

Le numéro de pièce BDI

17159414

PRIX
6,40 $ / Pied

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.118
UNSPSC
31151603
EAN
0097039171528
Taille de chaîne
42
Construction de base
Riveted
Composant
Chain
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
100
Quantité de commande minimal
100
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02290
Code de tarif harmonisé
7315.11.00.60
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Roller
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Roller Chain; 42 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.04" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 0.143" Pin Diameter
Épaisseur de plaque
0,04 Pouces | 1,016 Millimètres
Hauteur de plaque
0,386 Pouces | 9,804 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,306 Pouces | 7,772 Millimètres
Pas de chaîne
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Largeur de rouleau
0,188 Pouces | 4,775 Millimètres
Diamètre de tige
0,143 Pouces | 3,632 Millimètres