SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

42 SC C/L

42 SC C/L

42CL ; 42 MAILLON CONN

Chain Link; 42 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.04" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 0.143" Pin Diameter

N° de pièce #

42CL

Le numéro de pièce BDI

903423

PRIX
1,63 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.005
UNSPSC
31151609
EAN
0097039171481
Taille de chaîne
42
Construction de base
Spring Clip
Composant
Connecting Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Numéro article fabricant
42CL
Poids / LB
0.011
Description longue
Chain Link; 42 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.04" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 0.143" Pin Diameter
Diamètre de rouleau
0,306 Pouces | 7,772 Millimètres
Diamètre de tige
0,143 Pouces | 3,632 Millimètres
Pas de chaîne
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Largeur de rouleau
0,188 Pouces | 4,775 Millimètres
Hauteur de plaque
0,386 Pouces | 9,804 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,04 Pouces | 1,016 Millimètres