Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
38.555
Nom produit
Idler Assembly
Type produit
Trougher Equal Impact
Troughing Angle
20 Degree
Méthode de montage
Base Mount
Matériau de rouleau
Rubber Disc
Type roulement
Tapered Roller Bearing
Autres caractéristiques
Sealed
Catégorie - BDI
Conveyor Idler Assembly
Groupe produit - BDI
M00134
Code de tarif harmonisé
8431.39.00.80
Chaîne de mots-clés
Idler Conveyor
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
48-GC5202-02
Numéro interne fabricant
6483370
Description longue
48" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal Impact; 20 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Largeur de rouleau
17 Pouces | 431,8 Millimètres
Mounting Distance Across Roller Axis
7,5 Inch | 190,5 Millimeter
Roller Span Length
49,563 Inch | 1258,9 Millimeter
Diamètre de rouleau
5 Pouces | 127 Millimètres
Base to Roller Center
6,5 Inch | 165,1 Millimeter
Hauteur global
14,813 Pouces | 376,25 Millimètres
Mounting Distance On Roller Axis
57 Inch | 1447,8 Millimeter
Base to Center Roll Height
9 Inch | 228,6 Millimeter
Largeur globale
9,25 Pouces | 234,95 Millimètres
Largeur de courroie
48 Pouces | 1219,2 Millimètres
Longueur globale
59 Pouces | 1498,6 Millimètres