SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

5 1/2F FHUB

5 1/2F FHUB

5 1/2F FHUB GEAR COUPLING HUB

Gear Coupling; Hub; Shaft; No Bore; 6-29/32" Length Thru Bore; 5-1/2 Coupling Size; No Keyway; Carbon Steel; 3880 Maximum Speed (RPM); 580000In-Lbs To

N° de pièce #

1961218

Le numéro de pièce BDI

315789

PRIX
4 708,81 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
51.256
EAN
0662384918618
Type de couplage
Gear Coupling
Composant
Hub
Type de moyeu
Shaft
Profil d'alésage
Rough Stock Bore
Taille de couplage ou série
5-1/2
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Steel
Régime vitesse maximal
3880
Couple
580000In-Lbs
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Components may or may not inter-mix among brands - FASTS | Flex Hub | Solid Hub | 5.875 Maximum Bore with Standard Keyway
Alésage maxi - Pouces
0
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Description longue
Gear Coupling; Hub; Shaft; No Bore; 6-29/32" Length Thru Bore; 5-1/2 Coupling Size; No Keyway; Carbon Steel; 3880 Maximum Speed (RPM); 580000In-Lbs To
Longueur à travers l'alésage
6,906 Pouces | 175,412 Millimètres
Diamètre de moyeu
8 Pouces | 203,2 Millimètres
Diamètre externe de bride
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre global
0 Pouces | 0 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres